LOVATO - LOVBF1210D220 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW 
- Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V 
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 23 A 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8013975166246
Codice prodotto
LOVBF1210D220
Cod. produttore
BF1210D220
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.7 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
23 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0