pagina iniziale

LOVATO - LOVBF115T4A230 CONTATTORE 4P 160A AC1 230VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF115T4A230 CONTATTORE 4P 160A AC1 230VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Serracavo

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975239322

Codice prodotto

LOVBF115T4A230

Cod. produttore

BF115T4A230

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11500 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

54 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 160A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC