LOVATO - LOVBF115T4A048 CONTATTORE 4P 160A AC1 48VAC 50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11500 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975239308
Codice prodotto
LOVBF115T4A048
Cod. produttore
BF115T4A048
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11500 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
54 A