LOVATO - LOVBF09T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 25A 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013975161968
Codice prodotto
LOVBF09T2A230
Cod. produttore
BF09T2A230
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
25 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4.2 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0