LOVATO - LOVBF0910L024 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 BASSO CONSUMO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.2 kW 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A 
- Adatto per montaggio modulare - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975168172
Codice prodotto
LOVBF0910L024
Cod. produttore
BF0910L024
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4.2 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
25 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
5 A



