LOVATO - LOVBF0910A02460 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.2 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975160060
Codice prodotto
LOVBF0910A02460
Cod. produttore
BF0910A02460
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4.2 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0