pagina iniziale

LOVATO - LOVATL601 COMMUTATORE AUT.144X144 12-24VDC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVATL601 COMMUTATORE AUT.144X144 12-24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...48 V

  • Numero di ingressi digitali - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975239568

Codice prodotto

LOVATL601

Cod. produttore

ATL601

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...48 V

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di uscite a relè:

7

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con interfaccia ottica:

Con display:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Larghezza:

144 mm

Altezza:

144 mm

Profondità:

43 mm

COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON PORTA OTTICA PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE (144X144MM), ALIMENTAZIONE 12...24VDC