pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7TM1000 TUBO PROLUNGA PER BASI IN METALLO 1000MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7TM1000 TUBO PROLUNGA PER BASI IN METALLO 1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171448

Codice prodotto

LOV8LT7TM1000

Cod. produttore

8LT7TM1000

Produttore

LOV

Lunghezza del tubo:

1000 mm

Tubo di prolunga Ø 20 mm, per basi in metallo in alluminio non verniciato