LOVATO - LOV11LMH11 CONTATTI AUX 1NO-1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
1 PZ
EAN
8013975016985
Codice prodotto
LOV11LMH11
Cod. produttore
11LMH11
Produttore
LOV
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Contatti ausiliari aggiuntivi laterali, agganciabili sul lato destro o sinistro dell'interruttore salvamotore • Tensione nominale di isolamento Ui: 500V • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith: 6A • Corrente di impiego (AC15): 3,5A 230V; 2A 400V • Fusibile di protezione (gL o gG): 6A massimo • Coppia massima serraggio: 1Nm o 9lbin • Sezione conduttore minima e massima (1 o 2 conduttori): 0,75÷2,5mm² o 18/14 AWG • L'ingombro in larghezza è pari a 0,5 moduli normalizzati DIN 43880