pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGF09T4A02460 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 ATT.FASTON

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGF09T4A02460 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 ATT.FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975121443

Codice prodotto

LOV11BGF09T4A02460

Cod. produttore

11BGF09T4A02460

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

FOUR-POLE CONTACTOR, AC COIL 60HZ, 24VAC, FASTON TERMINALS