pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOV11BG1201A22060 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG1201A22060 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975082324

Codice prodotto

LOV11BG1201A22060

Cod. produttore

11BG1201A22060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.7 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4.8 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 12A, AC COIL 60HZ, 220VAC, 1NC AUXILIARY CONTACT