pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG09T4A240 CONTATTORE 4P NO 20A AC1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG09T4A240 CONTATTORE 4P NO 20A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081129

Codice prodotto

LOV11BG09T4A240

Cod. produttore

11BG09T4A240

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4000 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN AC 50/60HZ, 240VAC