pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0910A415 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0910A415 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 415...415 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 415...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975080740

Codice prodotto

LOV11BG0910A415

Cod. produttore

11BG0910A415

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

415...415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

415...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4000 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 415VAC, 1NA AUSILIARI