LOVATO - LOV11BG0901D024V120 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 V120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975109441
Codice prodotto
LOV11BG0901D024V120
Cod. produttore
11BG0901D024V120
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no