LOVATO - LOV11BG0610D220 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 16 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975082706
Codice prodotto
LOV11BG0610D220
Cod. produttore
11BG0610D220
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
6 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
3.3 A