LOVATO - LOV11B6304L00220220 CONTATTORE 4P 800A AC1 + AUTORIT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90000 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975048177
Codice prodotto
LOV11B6304L00220220
Cod. produttore
11B6304L00220220
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90000 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
800 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
210 A