pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOV11B6301000400380 CONTATTORE 4P NO 1000A AC1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11B6301000400380 CONTATTORE 4P NO 1000A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...415 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975053126

Codice prodotto

LOV11B6301000400380

Cod. produttore

11B6301000400380

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

380...415 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1000 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 1000A, AC/DC COIL, 380...415VAC/DC