LOVATO - LOV11B40000110 CONTATTORE 3P 420A AC3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 225 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 550 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975026601
Codice prodotto
LOV11B40000110
Cod. produttore
11B40000110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
225 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
550 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...125 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
420 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
133 A