LOVATO - LOV11B1600424110 CONTATTORE 4P NO 1600A AC1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1600 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975075166
Codice prodotto
LOV11B1600424110
Cod. produttore
11B1600424110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1600 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...125 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
4