pagina iniziale

LOVATO - LOV11B160024110 CONTATTORE 3P 1600A AC1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11B160024110 CONTATTORE 3P 1600A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1600 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975067222

Codice prodotto

LOV11B160024110

Cod. produttore

11B160024110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1600 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...125 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

4

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 1600A, AC COIL, 110...125VAC