LOMBARDO - LOMLB1280005 Driver Tok 360 tondo + Tok Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimmerabile DALI - no 
- Dimmerabile 1-10 V - no 
- Dimmerabile DSI - no 
- Dimmerabile con push-button - no 
- Dimmerabile 0-10 V - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012680403943
Codice prodotto
LOMLB1280005
Cod. produttore
LB1280005
Produttore
LOM
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile RF:
no
Contenitore:
Altri
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


