LOMBARDO - LOMLB1070076 ALIM. CORR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Modello multiwatt - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Supporto a IFTTT disponibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680238224
Codice prodotto
LOMLB1070076
Cod. produttore
LB1070076
Produttore
LOM
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Modello multiwatt:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no