LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8009 MR.MAGOO PIANT.D500 LED23W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2794 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1985 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534902633
Codice prodotto
SNV8009
Cod. produttore
8009
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2794 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1985 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1844 mm