LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA035JBBMMW Proiettori | 1 arrayLED 9 W DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306044977
Codice prodotto
ILDCA035JBBMMW
Cod. produttore
CA035JBBMMW
Produttore
LIA
Proiettori e proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso dellasorgente è di 992 lm, con un'efficienza nominale di 110.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in gesso, conuna finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.71 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 120 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


