pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00754BBEZZ WARP_R PAR16 EVO 1 BB

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00754BBEZZ WARP_R PAR16 EVO 1 BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306026379

Codice prodotto

ILDC00754BBEZZ

Cod. produttore

C00754BBEZZ

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.2 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 92 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.