LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00582WHTWF MODOC 4 INC. 26WDC C/FLANGIA D.138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306089770
Codice prodotto
ILDC00582WHTWF
Cod. produttore
C00582WHTWF
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco brillante, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4412 lm, con un'efficienza nominale di 169.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.77 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbitadall'apparecchio è di 26 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 127 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


