pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00581WHWWF Downlights | 1 arrayLED 18 W DC 550 mA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00581WHWWF Downlights | 1 arrayLED 18 W DC 550 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306020704

Codice prodotto

ILDC00581WHWWF

Cod. produttore

C00581WHWWF

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3129 lm, con un'efficienza nominale di 173.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.457 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III edè installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 105 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.