LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0051WDI05019 SILICONE BA_V2 24V 4.8W/M 60L 5M 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306311666
Codice prodotto
ILDC0051WDI05019
Cod. produttore
C0051WDI05019
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2233 lm, conun'efficienza nominale di 93.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


