LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00400BBWML Downlights | 1 arrayLED 23 W DC 630 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913969609
Codice prodotto
ILDC00400BBWML
Cod. produttore
C00400BBWML
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3384 lm, con un'efficienza nominale di 147.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvereIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colorenero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.25 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.4 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


