LINEA LIGHT (ILED) - ILD92153N72 MINI-LEDWEG 2.0 2 3L+AL.R.7016 BUCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806083665
Codice prodotto
ILD92153N72
Cod. produttore
92153N72
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa STREET, e composta da 36 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente edi 9643 lm, con un'efficienza nominale di 185.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 55 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


