pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84033W20 MK68-RF 3 3LED 14W DC INOX 5M

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84033W20 MK68-RF 3 3LED 14W DC INOX 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913467242

Codice prodotto

ILD84033W20

Cod. produttore

84033W20

Produttore

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 2.44 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 15 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.