pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8366 JOSHUA PIANT.LED 25W NERO RAGG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8366 JOSHUA PIANT.LED 25W NERO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2760 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1887 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534959903

Codice prodotto

ILD8366

Cod. produttore

8366

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2760 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1887 mm

Con lampada:

Materiale:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2760 lm, con un'efficienza nominale di 110.4 lm/W ed una durata operativa (L70) di 72.5000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 3.8 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.