LINEA LIGHT (ILED) - ILD83567W00 BERET-R 14 1LED 2W C/CRIVER INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913424122
Codice prodotto
ILD83567W00
Cod. produttore
83567W00
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 155.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura dicolore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.230 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 3 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.