pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81893N30 GUARDIAN 7 8W+ALIM.BIANCO GOFFR.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81893N30 GUARDIAN 7 8W+ALIM.BIANCO GOFFR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913137114

Codice prodotto

ILD81893N30

Cod. produttore

81893N30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1114 lm, con un'efficienza nominale di 154.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 96 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.