LINCE ITALIA SPA - LIN412 MN 4 SENSORE INERZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore acustico di rottura vetro
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8013768976281
Codice prodotto
LIN412
Cod. produttore
412
Produttore
LIN
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Rivelatore acustico di rottura vetro
Colore:
Bianco
Sensore inerziale in ABS indicato per la protezione di finestre, porte e tutte le superfici a rischio di abbattimento o shock. Dotato di un biadesivo per il montaggio su vetro può essere in alternativa fissato a parete o su legno grazie alle feritoie laterali. Adatto per installazione in posizione verticale con cavi di uscita rivolti verso il basso. Il cavo di uscita a 4 conduttori (contatto e tamper) deve essere collegato a circuiti di analisi scheda interfaccia art. 1608 SHUNI con cui è possibile regolarne la sensibilità.Confezione: 10 pezzi. Interfacciabile con la scheda di analisi art. 1608 SHUNI. - Sistema di rilevazione: meccanico a barrette dorate - Tipo di contatto: NC in quiete - Raggio di copertura: 2,5 m su vetro (parametro indicativo; varia notevolmente in funzione dello spessore del vetro e della consistenza dell'infisso) - Connessione: cavo a 4 conduttori (2 per il contatto + 2 per il tamper) - Dimensioni: 36 x 35 x 16 mm - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 250 mA - Temperatura di esercizio: -5°C ÷ +50°C - Grado di protezione: IP55


