LINCE ITALIA SPA - LIN4073 TASTIERA FIL.VERNIC.PER CENTR. EUROPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display LCD - sì
Con indicazione LED - no
Numero di gruppi - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449071152813
Codice prodotto
LIN4073
Cod. produttore
4073
Produttore
LIN
Display LCD:
sì
Con indicazione LED:
no
Numero di gruppi:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Tastiera filare per centrali serie EUROPLUS e GR868 (escluso l’art. 4001EUROPLUS3) dotata di display retroilluminato 16 x 2 con caratteri bianchi su sfondo blu e con tastiera alfanumerica a 16 tasti. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con la scheda interfaccia universale art. 4033EUROMKPLUS. Colore bianco perlato. Dimensioni: 175 x 92 x 37 mm. Uso Interno.