LINCE ITALIA SPA - LIN406 LE 740 CONTATTO AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Altri
Confezione
8 PZ
EAN
8001024340556
Codice prodotto
LIN406
Cod. produttore
406
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Altri
Contatto ad asta per serrande e tapparelle. Confezione: 8 pezzi. - Contatto: N.C. o N.A. max 1 A - Materiale: Nylon rinforzato vetro - Asta: acciaio inox lunghezza > 30 cm - Regolazione dell'asta: micrometrica tramite innesto su inserto millerighe -Dimensioni: 57 x 55 x 31 mm (asta esclusa) - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C