LINCE ITALIA SPA - LIN403 CTC 001 CONTATTO N.C. ESTERNO METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8001022401891
Codice prodotto
LIN403
Cod. produttore
403
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Altri
Contatto magnetico da superficie in metallo N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pezzi. - Distanza di funzionamento: 18 mm - Dimensioni reed/magnete: 45 x 11 x 8 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA


