pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN401 CTI 102 CONTATTO N.C. CILINDRICO GRANDE

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN401 CTI 102 CONTATTO N.C. CILINDRICO GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024487770

Codice prodotto

LIN401

Cod. produttore

401

Produttore

LIN

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Altri

Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 5 pezzi.- Distanza di funzionamento: 20 mm (non ferromagnetici) 10 mm (ferromagnetici) - Dimensioni: Ø 20 x 32,5 mm; reed/magnete - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA