LINCE ITALIA SPA - LIN400 CTI 002P CONTATTO N.C. CILINDR ICO PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001022401877
Codice prodotto
LIN400
Cod. produttore
400
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Altri
Contatto magnetico cilindrico materiale ABS. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pezzi. - Distanza di funzionamento: 12 mm - Dimensioni reed: Ø 7, 5 x 31 mm - Dimensioni magnete: Ø 7,5 x 29,5 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mAcc