LINCE ITALIA SPA - LIN1873 RILEV. VOLUMETRICO DA ESTERNO TRIPLA TEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 85 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza - 189 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077647009
Codice prodotto
LIN1873
Cod. produttore
1873
Produttore
LIN
Area di copertura:
85 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
189 mm
Larghezza:
81 mm
Profondità:
76 mm
Con protezione antimascheramento:
sì