pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1648 CTC 004 CONTATTO N.C.EST.BIANC O MORSETT

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1648 CTC 004 CONTATTO N.C.EST.BIANC O MORSETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449071152721

Codice prodotto

LIN1648

Cod. produttore

1648

Produttore

LIN

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferrosi con terminali a vite protetti da un coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sui lati che sul fondo rendendo questo contatto versatile per qualsiasi installazione. Confezione: 10 pezzi. - Materiale / Colore: Plastico / Bianco - Distanza di funzionamento: 15 mm - Dimensioni: 60 x 17 x 13 mm reed; 60 x 13 x 13 mm magnete - Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +40°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; - Corrente max commutabile: 500 mA