Liebherr - LIE993007951 VG!FH+ Weintemperierschrank 3Z 10Holzbor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Capacità utile - 496 l
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235973
Codice prodotto
LIE993007951
Cod. produttore
993007951
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Capacità utile:
496 l
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1920 mm
Consumo energetico annuo medio:
180 kWh
Emissione di rumore:
37 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
3
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
178
Profondità:
742 mm
Categori di clima:
SN-ST
Temperatura:
5...20 °C
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì


