pagina iniziale

Liebherr - LIE993006851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 6Holzborde 25

copiacopia
Liebherr - LIE993006851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 6Holzborde 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 525 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235850

Codice prodotto

LIE993006851

Cod. produttore

993006851

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

525 l

Colore di fondo porta:

Altri

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1920 mm

Consumo energetico annuo medio:

140 kWh

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

253

Profondità:

742 mm

Categori di clima:

SN-ST

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no