Liebherr - LIE993002151 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzb. 383L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - F
Capacità utile - 377 l
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235737
Codice prodotto
LIE993002151
Cod. produttore
993002151
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Capacità utile:
377 l
Colore di fondo porta:
Rosso
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1650 mm
Consumo energetico annuo medio:
103 kWh
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
200
Profondità:
739 mm
Categori di clima:
SN-T
Temperatura:
5...20 °C
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


