Liebherr - LIE992951751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Capacità utile - 46 l
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235430
Codice prodotto
LIE992951751
Cod. produttore
992951751
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Capacità utile:
46 l
Colore di fondo porta:
Nero
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
560 mm
Protezione del dispositivo:
0.5 A
Altezza:
450 mm
Consumo energetico annuo medio:
106 kWh
Emissione di rumore:
34 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
18
Profondità:
550 mm
Categori di clima:
ST
Temperatura:
5...20 °C
Cerniera sostituibile:
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno


