Liebherr - LIE992947951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Capacità utile - 401 l
Confezione
1 PZ
EAN
9005382235379
Codice prodotto
LIE992947951
Cod. produttore
992947951
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Capacità utile:
401 l
Colore di fondo porta:
Nero
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1650 mm
Consumo energetico annuo medio:
168 kWh
Emissione di rumore:
41 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
200
Profondità:
739 mm
Categori di clima:
SN-ST
Temperatura:
5...20 °C
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno


