Liebherr - LIE992823351 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 10Ablag

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Altri
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Capacità utile - 271 l
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9005382234099
Codice prodotto
LIE992823351
Cod. produttore
992823351
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Altri
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Capacità utile:
271 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
557 mm
Altezza:
1770 mm
Consumo energetico annuo medio:
165 kWh
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
2
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
83
Profondità:
550 mm
Larghezza di nicchia:
560...570 mm
Altezza di nicchia:
1772...1788 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Categori di clima:
SN-ST
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì