Liebherr - LIE992793551 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 4Ablage

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Altri
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Capacità utile - 97 l
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382233993
Codice prodotto
LIE992793551
Cod. produttore
992793551
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Altri
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Capacità utile:
97 l
Colore di fondo porta:
Altri
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
557 mm
Altezza:
880 mm
Consumo energetico annuo medio:
145 kWh
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
2
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
30
Profondità:
550 mm
Larghezza di nicchia:
560...570 mm
Altezza di nicchia:
874...890 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Categori di clima:
SN-ST
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa