pagina iniziale

Lg Hotel TV - LGA43LT340C Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C/S HDMI USB

copiacopia
Lg Hotel TV - LGA43LT340C Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C/S HDMI USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 109 cm

  • Risoluzione - Full HD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098482757

Codice prodotto

LGA43LT340C

Cod. produttore

43LT340C

Produttore

LGA

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

109 cm

Risoluzione:

Full HD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

43 inch

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

977 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

187 mm

Numero di connessioni USB:

1

Peso:

8.1 kg

Altezza:

615 mm

Potenza assorbita in uso:

54 W

Valore apporssimativo del consumo annuo di energia:

75 kWh

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

F